{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Sriegio dydis | M3 | |
Danga | TiAlN | |
Sriegio tipas | M; M-LH | |
Profilio kampas | 60 laipsniai | |
Ašmenys | VHM | |
Sriegio norma | DIN 13 | |
Kotas | DIN 6535 HA su h6 | |
Sriegio žingsnis | 0,5 mm | |
Nominalusis ⌀ DC | 2,44 mm | |
Pjovimo briaunos ilgis Lc | 4,26 mm | |
Koto ilgis Ls | 28 mm | |
Bendras ilgis L | 40 mm | |
Koto ⌀ Ds | 6 mm | |
Kakliuko ⌀ D1 | 3,3 mm | |
Programavimo vertė gilinimui L1 | 4,66 mm | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Dantų skaičius Z | 3 | |
Naudojama, kai gręžimo tipas | iki 1,5×D kai kiaurymė aklinoji; iki 1,5×D, kai kiaurymė atvira | |
Gilinimo pakopos kampas | 90 laipsniai | |
Pastūma fz apdirbant plieną < 60 HRC | 0,006 mm | |
Koto tolerancija | h6 | |
Drožlių griovelių skaičius | 3 | |
Spalvinis žymėjimas | raudona | |
Vidiniam / išoriniam naudojimui | Vidinis | |
Sriegio gylis | 4,26 mm | |
Produkto rūšis | Sriegimo freza |
Produkto numeris | 139652 M3 | |
EAN / GTIN | 4045197359551 | |
Gamintojo numeris | 139652 M3 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
Kotinė sriegio freza 1,5×D, TiAlN, M: M3
reikia užklausti
Yra sandėlyje
22 vnt. yra sandėlyje
304,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
24 vnt. yra sandėlyje
143,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
143 vnt. yra sandėlyje
159,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
48 vnt. yra sandėlyje
121,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Sriegio tipas | M; M-LH | M; M-LH | M; M-LH | M; M-LH |
Sriegio dydis | M3 | M3 | M3 | M3 |
Koto ilgis Ls | 28 mm | 18 mm | 28 mm | 28 mm |
Ašmenys | VHM | VHM | VHM | VHM |
Sriegio gylis | 4,26 mm | 6 mm | 9 mm | 6,25 mm |
Koto ⌀ Ds | 6 mm | 3 mm | 3 mm | 4 mm |
Produkto rūšis | Sriegimo freza | Sriegimo freza | Sriegimo freza | Sriegimo freza |