{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Danga | TiAlN | |
| sriegio tipas | M | |
| Pjovimo briaunos skersmuo Dc | 3,14 mm | |
| sriegio žingsnis | 0,7 mm | |
| Pjovimo briaunos ilgis Lc | 5,98 mm | |
| Bendras ilgis L | 47 mm | |
| drožlių griovelių skaičius | 4 | |
| Koto skersmuo DS | 6 mm | |
| Koto ilgis LS | 36 mm | |
| profilio kampu | 60 laipsniai | |
| Įrankio medžiaga | VHM | |
| Vidinis aušinimas | ne | |
| naudojama, kai gręžimo tipas | iki 1,5×D, kai kiaurymė aklina arba atvira | |
| pilnas profilis | taip | |
| Aušinimo tepimo priemonės įleidimas | be aušinimo tepimo priemonės padavimo | |
| Aušinimo tepimo priemonės išleidimas | be aušinimo tepimo priemonės padavimo | |
| Sąsajos padėtis | staklių pusėje | |
| Tvirtinimo tipas | Cilindrinis kotas | |
| Atskyrimo taško kodavimas | ZYL00600105 | |
| Tvirtinimo forma | Standard | |
| Tvirtinimo tolerancijos klasė | h6 | |
| Laikiklio dydis | 0060 | |
| Koto tipas | HA | |
| Aušinimo tepimo priemonės | taip | |
| Siaurėjimo skersmuo D1 | 4,5 mm | |
| žingsnių skaičius colyje | 36,286 | |
| Sriegių nominalusis skersmuo | 4 mm | |
| Atbulinės eigos kampas | 0 laipsniai | |
| Šoninio įtempimo kampas | 0 laipsniai | |
| Pjovimo briaunų skaičiu (iš visų pusių) Z | 4 | |
| Sraigtinio griovelio posvyrio kryptis | dešininis | |
| Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 10 laipsniai | |
| gilinimo pakopos kampas | 90 laipsniai | |
| vidiniam / išoriniam naudojimui | vidin. | |
| Pjovimo medžiaga, gamintojo pavadinimas | VHM TIALN | |
| Sąsaja | pjovimo vieta 1 | |
| Iškyšos ilgis A | 11 mm | |
| Svoris | 16 g | |
| Pjovimo kryptis | dešininio pjovimo | |
| Įrankių konstrukcija | kietmetalis | |
| Standartas | DIN 13 | |
| Apdirbimo metodas | sraigtų frezavimas (sriegių frezavimas) (FSC) | |
| Spalvinis žymėjimas | raudonos spalvos | |
| produkto rūšis | sriegio freza |
| Produkto numeris | 139652 M4 | |
| EAN / GTIN | 4045197199638 | |
| Gamintojo numeris | 139652 M4 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |