Universalus nuimtuvas su dviem griebtuvais

Prekės Nr.: 880020
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
47 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas 482
Išorinio užspaudimo plotis min. 20 mm
Išorinio užspaudimo plotis maks. 150 mm
Užspaudimo gylis maks. 150 mm
Sukimo momentas maks. 35 Nm
Kablių skaičius 2
Galia 2,5 t
Produkto rūšis nuimtuvas su dviem griebtuvais
Išorinis 6-briaunis 10 mm
Medžiaga plienas
Susicentruojantis taip
Svoris 0,875 kg
Turinys atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 880020
EAN / GTIN 4021176479939
Gamintojo numeris 482-3
Gamintojas / atsakingas asmuo Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Germany, www.kukko.com

Aprašymas

Modelis:

Spyruokliniai nuėmimo griebtuvai didina užveržimo jėgą proporcingai nuėmimo jėgai.

Paskirtis:

Spyruoklinis veikimo principas ir siaura konstrukcija labai tinka nuėmimo darbams taip pat ir sunkiai pasiekiamose vietose.