Kompaktiškas prispaudiklis Piccolo, Iškyša A: 54mm

Prekės Nr.: 370170 54
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
42 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Iškyša A (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija piccolo
Iškyša min. 54 mm
Iškyša maks. 54 mm
Produkto rūšis kompaktiškas prispaudiklis
Bazinio korpuso ilgis 73 mm
Bazinio elemento plotis 32 mm
Bazinio korpuso aukštis 62,5 mm
Užveržimo diapazonas min. −15 mm
Užveržimo diapazonas maks. 58 mm
Sukimo momentas maks. 30 Nm
Užspaudimo jėga maks. 6,5 kN
Turinys atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 370170 54
EAN / GTIN 4045197312891
Gamintojo numeris 07-021
Gamintojas / atsakingas asmuo KOPAL, Chemin des Boeufs 3-5, 95540 Mery-Sur-Oise, France, www.kopal.eu

Aprašymas

Wykonanie:

Napinacze o pionowej sile nacisku

Wyp. dodatkowe:

patrz nr 370350370560.

Wskazówka:

Śruby mocujące nr 370450370470 nie wchodzą w zakres dostawy.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Skrajutės

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Šablonai

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Akcijos

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prisijunkite

Prisijungti

Jūsų kontaktinis asmuo

Nustatyti užsakymą

Jūsų kliento kortelė

Prašome pateikti QR kodą atsiskaitymo metu.
Gauta 
Į prekių krepšelį