Prailgintas spiralinisgrąžtas HSS N, be dangos, ⌀ DC h8 × bendras ilgis: 4X175mm

Prekės Nr.: 116245 4X175
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
45 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ DC h8 × bendras ilgis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Vidinis aušinimas ne
Aušinimo tepimo priemonės taip
Sąsajos padėtis staklių pusėje
Tvirtinimo tipas Cilindrinis kotas
Tvirtinimo forma Standard
Laikiklio konstrukcija metrais
Laikiklio dydis, metrinis 0040 mm
Koto skersmuo 4 mm
Koto ilgis 55 mm
Pjovimo skersmuo, min. 4 mm
Pjovimo skersmuo, maks. 4 mm
Konfigūruojam. ne
Tolerancija pjovimo skersmuo tolerancijos klasė ISO
Tolerancijos klasė ISO h8
Drožlių griovelio ilgis 120 mm
Atstumas nuo pjovimo briaunos kampo iki pjovimo briaunos galo 1,2 mm
Pjovimo briaunų skaičius 2
Sraigtinio griovelio posvyrio kryptis dešininis
Spiralinis kampas min. 26,69 laipsniai
Kampas, 1 etapas 118 laipsniai
Šlifavimo forma C
Produkto pavadinimas (tipas) N
Įrankio medžiaga HSS
Standarto apibrėžimas pjovimo medžiaga, 2. Prioritetas HSS
Standarto apibrėžimas pjovimo medžiaga, 3. Prioritetas HSS
Apdirbimo pjovimu grupė K (ketus); N (spalvotieji metalai); P (plienas)
Pjovimo medžiaga, gamintojo pavadinimas HSS
Danga oksiduot.
Sąsaja pjovimo vieta 1
Iškyšos ilgis 122 mm
Darbinės dalies ilgis 120 mm
Bendras ilgis 175 mm
Veikimo ilgis 120 mm
Sūkių skaičius maks. 4 974 min-1
Svoris 12,1 g
Pjovimo kryptis dešininio pjovimo
Įrankių konstrukcija plienas
Standartas DIN 1869
Duomenų laikmena be duomenų laikmenos
Apdirbimo metodas gręžimas pilnu pajėgumu
Spalvinis žymėjimas be
Produkto rūšis surenkamas grąžtas
Turinys atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 116245 4X175
EAN / GTIN 4045197745743
Gamintojo numeris 116245 4X175
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis, plastikai
N
50
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
32
Plienas <500 N/mm²
P
28
Plienas <750 N/mm²
P
21
Plienas <900 N/mm²
P
18
Plienas <1100 N/mm²
P
5
Ketus (G)
K
18
Alyva
 
drėgnas, maks.
 

Aprašymas

Modelis:

Tiksliai užgaląsta viršūnė.
Produktyvus, garais oksiduotas grąžtas gilių kiaurymių gręžimui. Būtina dažnai šalinti drožles.

Rekomendacija:

Maksimalus gręžimo gylis:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Pastaba:

Tinkami NC centravimo grąžtai Nr. 112103, 112110 ir 112160 su 120° viršūnės kampu didesniam procesų patikimumui užtikrinti