{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalus ⌀ D | 0,15 mm | |
Danga | be dangos | |
Ašmenys | HSS E PM | |
Norma | DIN 1899 A | |
Tipas | N | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | 0 / −0,004 | |
Smailas kampas | 118 laipsniai | |
Kotas | Cilindrinis kotas su h8 | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Grąžtų skaičius | 10 | |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 1 mm | |
Bendras ilgis L | 25 mm | |
Koto ⌀ Ds | 1 mm | |
Pastūma f plienui < 900 N/mm2 | 0,006 mm/aps. | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |
Produkto numeris | 112305 0,15 | |
EAN / GTIN | 4067263732693 |