Lakštinio plieno stovas statinei, Statinių skaičius × statinės turinys (litrai): 1X200

Prekės Nr.: 981480 1X200
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Tiekimo terminas 1-2 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Statinių skaičius × statinės turinys (litrai) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Aprašyta dalis visas straipsnis
Danga dažytos
Kokybės ir bandymo ženklas nėra
Medžiaga lakštinis plienas
Spalva pilkas
Produkto rūšis Atraminis stovas
Aukščio reguliavimas ne
Naudingasis aukštis 445 mm
Plotis 540 mm
Gylis 775 mm
Aukštis 445 mm
Su ratukais ne

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 981480 1X200
EAN / GTIN 4052462011151
Gamintojas / atsakingas asmuo Bauer GmbH, Eichendorffstrasse 62, 46354 Südlohn, Germany, www.bauer-suedlohn.com

Aprašymas

Modelis:

Plieninės skardos ožiai gulsčioms 200 l statinėms laikyti ir pildyti. Uždėti ant surinkimo vonios su grotelėmis (pristatoma išardytos).

Pastaba:

Prašome pasitikrinti surinkimo vonios matmenis.