Tarpinė plokštelė darbo vietos moduliui, Tinka, kai gylis: 800mm

Prekės Nr.: 972019 800
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Tiekimo terminas 6-8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tinka, kai gylis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • elektrostatinė savybė: EGB/ESD

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

medžiagos storis 1 mm
elektrostatinė savybė EGB/ESD
tinka, kai gylis 800 mm
Produkto rūšis Tarpinė plokštelė

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 972019 800
EAN / GTIN 4062406167097
Gamintojo numeris 972019 800
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Tarpinė plokštelė iš tvirto lakštinio plieno. Skirta montavimui iš šono, kad būtų išvengta toje pačioje eilėje esančių sisteminių darbo vietų prispaudimo.

Tinka:

Darbo vietos modulis Nr. 972013972015.

Spalva:

Šviesiai pilkos spalvos, panašus į RAL 7035, dažyta milteliniu būdu.

Pastaba:

Visos plastikinės dalys (pvz., dangteliai) yra įžemintos.