{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Konstrukcija | Plieninių vamzdžių konstrukcija | |
| Reguliuojamo aukščio darbo vieta | 670 − 990 mm | |
| Varstoto / stalo keliamoji galia - maksimali skyriaus apkrova per visą plotą (kai lentyna medinė) | 250 kg | |
| Aukščio reguliavimo elementas | elektrinis | |
| Plokštelės storis | 40 mm | |
| Aukščio išlyginimas | 25 mm | |
| elektrostatinė savybė | EGB/ESD | |
| Modelis | eLevel+ | |
| Serija | Workstation | |
| Aukščio reguliavimo ribos (viršutinis stalviršio kraštas) nuo - iki | 670 mm - 990 mm | |
| Plotis | 1 000 mm | |
| Gylis | 800 mm | |
| Darbastalio ilgis | 1 000 mm | |
| Darbastalio gylis | 700 mm | |
| Darbastalio storis | 40 mm | |
| Aukščio reguliavimo principas | tik stalviršis | |
| Tolygus aukščio reguliavimas | taip | |
| Įvesties kištuko tipas | F | |
| Nominalioji įtampa | 250 V | |
| Stalviršio medžiaga | ESD stalviršis | |
| Stalviršio danga | HPL danga, laidi | |
| Dangos storis | 0,8 mm | |
| Stalviršio paviršiaus spalva | šviesiai pilka spalva RAL 7035 | |
| Valdymo panelė su ekranu ir atminties funkcija | taip | |
| Svoris | 78 kg | |
| Produkto rūšis | Darbastalis |
| Produkto numeris | 972015 1000 | |
| EAN / GTIN | 4062406167066 | |
| Gamintojo numeris | 972015 1000 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |