Darbo vietos modulis eLevel su ESD danga, Ilgis: 1000mm

Prekės Nr.: 972013 1000
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Tiekimo terminas 6-8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
Pristatymas
Pristatymas

Didelių gabaritų prekių galutines pristatymo išlaidas apskaičiuos mūsų darbuotojai. Šios išlaidos priklauso nuo svorio, dydžio ir pristatymo būdo. Galutinė suma gali skirtis nuo tos, kuri nurodoma užsakymo patvirtinimo el. laiške.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Ilgis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Konstrukcija: Plieninių vamzdžių konstrukcija
  • Reguliuojamo aukščio darbo vieta: 670 − 990
  • Varstoto / stalo keliamoji galia - maksimali skyriaus apkrova per visą plotą (kai lentyna medinė): 250
  • Aukščio reguliavimo elementas: elektrinis
  • Plokštelės storis: 40

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Konstrukcija Plieninių vamzdžių konstrukcija
Reguliuojamo aukščio darbo vieta 670 − 990 mm
Varstoto / stalo keliamoji galia - maksimali skyriaus apkrova per visą plotą (kai lentyna medinė) 250 kg
Aukščio reguliavimo elementas elektrinis
Plokštelės storis 40 mm
Aukščio išlyginimas 25 mm
elektrostatinė savybė EGB/ESD
Modelis eLevel (e lygis)
Serija Workstation
Aukščio reguliavimo ribos (viršutinis stalviršio kraštas) nuo - iki 670 mm - 990 mm
Plotis 1 000 mm
Gylis 800 mm
Darbastalio ilgis 1 000 mm
Darbastalio gylis 700 mm
Darbastalio storis 40 mm
Aukščio reguliavimo principas visa konstrukcija
Tolygus aukščio reguliavimas taip
Įvesties kištuko tipas F
Nominalioji įtampa 250 V
Stalviršio medžiaga ESD stalviršis
Stalviršio danga HPL danga, laidi
Dangos storis 0,8 mm
Stalviršio paviršiaus spalva šviesiai pilka spalva RAL 7035
Valdymo panelė su ekranu ir atminties funkcija taip
Svoris 70 kg
Produkto rūšis Darbastalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 972013 1000
EAN / GTIN 4062406167035
Gamintojo numeris 972013 1000
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Pagal DIN EN 61340-5-1 įžemintas darbo vietos modulis eLevel. Tolygus aukščio reguliavimas elektriniu būdu paspaudžiant mygtuką. Reguliuojamas visos darbo vietos aukštis. Aplinkui eina 3 mm antistatinis ABS apvadas. Centrinis įžeminimo taškas ESD stalviršio apačioje. Nėra įžeminimo ties kojų dalimi.

Spalva:

Šviesiai pilkos spalvos, panašus į RAL 7035, dažyta milteliniu būdu.

Pastaba:

  • Prašome atkreipti dėmesį, kad prisukant korpusą po darbastaliu, korpuso aukštis neviršytų maksimalaus 500 mm aukščio.
  • Dėmesio: montuodami modulius į vieną eilę, atskirkite juos tarpine plokštele Nr. 972019 (kad moduliai nesusispaustų).

Visos plastikinės dalys (pvz., dangteliai) yra įžemintos.

Warning:

Naudojimas pagal paskirtį
  • Skirta patogiam darbui sėdint arba stovint.
  • Naudoti tik patalpose.
  • Naudokite ant sausų ir tvirtų grindų.
  • Naudokite tik techniškai nepriekaištingos ir saugos būsenos prietaisą.
  • Modifikuokite ir keiskite tik naudodami atitinkamus Hoffmann Group priedus.
  • Atkreipkite dėmesį į maksimalią leistiną apkrovą.
  • „Hoffmann Group“ klientų aptarnavimo atliekamas remontas.

Netinkamas naudojimas
  • Nestovėkite ir nesėdėkite ant „Workstation“.
  • Nenaudokite nuožulniose vietose.
  • Nenaudokite ten, kur pagrindas nėra kietas ir tvirtas.
  • Savavališkai nedarykite jokių pakeitimų.
  • Negalima derinti su korpusais, kurių aukštis didesnis kaip 500 mm.
  • Nenaudokite potencialiai sprogiose atmosferose.
  • Saugokite nuo stipraus karščio, tiesioginių saulės spindulių, atviros liepsnos ar tiesioginio sąlyčio su vandeniu.