Dėžučių be priekinės sienelės PE rinkinys, mėlynos, Tipas: SB6

Prekės Nr.: 963324 SB6
Rinkinio kaina 50 vnt. (1,82 € / 1 vnt.)
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Tiekimo terminas 2-3 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Rinkinio kaina 50 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Tipas SB6
Talpa 0,2 l
Aukštis 50 mm
Plotis 100 mm
Gylis 85 mm
Vidinis plotis 83 mm
Vidinis gylis 63 mm
Medžiaga Polietilenas
Spalva mėlynos
paruošta vieta dangčiui taip
paruošta EAN kodui kitoje pusėje ne
paruošta langeliui taip
paruošta langeliui kaip biraus produkto skirtukui ne
sudedamos viena ant kitos taip
Galima užrašyti per užrašo juosteles
Fiksavimas stačiuose ne
Dėžės turinys 50
Produkto rūšis Dėžutė be priekinės sienelės

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 963324 SB6
EAN / GTIN 4009292801322
Gamintojo numeris VPE 19100624
Gamintojas / atsakingas asmuo Lockweiler Plastic Werke GmbH, Walther-Nothelfer-Straße 2, 66687 WADERN-LOCKWEILER, Germany, www.lockweiler-werke.com

Aprašymas

Tinka:

Talpų laikikliai Nr. 914920, 928235, Multifix 928201 (tačiau ne dyd. Gr. SB2 ir SB3Z), montažiniams vežimėliams Nr. 918583 dyd. TB3, tvirtinimo plokštėms Nr. 940705 dyd. S sisteminėse spintose ir stelažams su lentynomis / pakabinamoms spintoms Nr. 944003 - 944039 ir Nr. 943901 iki 943907. Be to, panaudojus GARANT easyFix dėžių laikiklį Nr. 955810 dyd. 100 galima ant perforuotų sienelių atskirai pakabinti atviras dėtuves Nr. 963321 dyd. SB6 ir SB5.

Pastaba:

Parduodama tik pilnomis kartoninėmis dėžėmis.