Dėžučių laikiklis, Tipas: 0

Prekės Nr.: 914920 0
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
18 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Ilgis 600 mm
Montavimo aukštis 100 mm
Modelis patiems susikomplektuoti
Paskirtis Dirbtuvių vežimėlis
Produkto rūšis Dėžučių laikiklis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 914920 0
EAN / GTIN 4045197924377
Gamintojo numeris 914920 0
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Iš lakštinio plieno, dažytas sidabro spalvos milteliais.
Kabinimui į perforuotą galinę sienelę.

Tinka:

Dirbtuvių vežimėliams, gaminamiems nuo 2006 m. rugpjūčio mėn.