{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Culoarea | albastru | |
| Înălţime | 50 mm | |
| Lăţime | 100 mm | |
| Adâncime | 85 mm | |
| Lăţime utilă | 83 mm | |
| Adâncime utilă | 63 mm | |
| Volum | 0,2 l | |
| Material | Polietilenă (PE) | |
| Poate fi stivuit | ja | |
| Blocaj în sertar | nu | |
| Posibilitate de inscripţionare | Prin benzi de etichetat | |
| Conţinut per cutie | 50 buc. | |
| Pregătit pentru | Capac; Fereastră | |
| Cuprins | o singură parte | |
| Tip produs | Cutie deschisă de depozitare |
| Cod articol | 963324 SB6 | |
| EAN / GTIN | 4009292801322 | |
| Număr producător | VPE 19100624 | |
| Producător/responsabil | Lockweiler Plastic Werke GmbH, Walther-Nothelfer-Straße 2, 66687 Wadern-Lockweiler, Deutschland, www.lockweiler-werke.com |