{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Tipas | SB5 | |
| Talpa | 0,7 l | |
| Aukštis | 75 mm | |
| Plotis | 100 mm | |
| Gylis | 160 mm | |
| Vidinis plotis | 83 mm | |
| Vidinis gylis | 134 mm | |
| Medžiaga | Polietilenas | |
| Spalva | mėlynos | |
| paruošta vieta dangčiui | taip | |
| paruošta EAN kodui kitoje pusėje | ne | |
| paruošta langeliui | taip | |
| paruošta langeliui kaip biraus produkto skirtukui | ne | |
| sudedamos viena ant kitos | taip | |
| Galima užrašyti | per užrašo juosteles | |
| Fiksavimas stačiuose | ne | |
| Dėžės turinys | 25 | |
| Produkto rūšis | Dėžutė be priekinės sienelės |
| Produkto numeris | 963324 SB5 | |
| EAN / GTIN | 4009292801025 | |
| Gamintojo numeris | VPE 19100524 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Lockweiler Plastic Werke GmbH, Walther-Nothelfer-Straße 2, 66687 WADERN-LOCKWEILER, Germany, www.lockweiler-werke.com |