Montavimo vežimėlis, Tipas: TB3/0

Prekės Nr.: 918583 TB3/0
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje
Pristatymas
Pristatymas

Didelių gabaritų prekių galutines pristatymo išlaidas apskaičiuos mūsų darbuotojai. Šios išlaidos priklauso nuo svorio, dydžio ir pristatymo būdo. Galutinė suma gali skirtis nuo tos, kuri nurodoma užsakymo patvirtinimo el. laiške.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Reguliuojamas aukštis kas: 50

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Reguliuojamas aukštis kas 50 mm
Tipas TB3/0
Aukštis 1 200 mm
Plotis 1 225 mm
Gylis 710 mm
Naud. aukštis 900 mm
Naudingas plotis 1 000 mm
Naudingasis gylis 700 mm
Tinklelis kabinimui 50 mm
Stabilių ratukų be stabdžių skaičius 2
Valdomų ratukų su stabdžiais skaičius 2
Ratuko ⌀ 125 mm
maksimali keliamoji galia 250 kg
Svoris 27,2 kg
Produkto rūšis Medžiagų vežimėlis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 918583 TB3/0
EAN / GTIN 4045197684158
Gamintojo numeris 918583 TB3/0
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Tvirtas rėmas, suvirintas iš plieninių vamzdžių. Modulinis dėžučių laikiklių tvirtinimas. Galima naudoti iš abiejų pusių, iš kiekvienos pusės galima pakabinti po 8 laikiklius (atkreipkite dėmesį į dėžučių aukštį). Laikymo bėgelius galima kabinti į 50 mm tinklelį, jų keliamoji galia 30 kg. Ergonomiška 2K-Haptoprene® stumdoma rankena. 2 stabilūs ir 2 valdymo ratukai (su fiksatoriumi) su žymių nepaliekančia poliuretano danga, stebulės su rutuliniais guoliais.

Tiekiama:

tuščia.

Spalva:

Sidabro spalvos, dengtas milteliais.

Pastaba:

Parduodama atskiromis dalimis, be surinkimo. Parduodama be montavimo.