{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Color | azul | |
| Altura | 75 mm | |
| Anchura | 100 mm | |
| Profundidad | 160 mm | |
| Anchura útil | 83 mm | |
| Profundidad útil | 134 mm | |
| Volumen | 0,7 l | |
| Material | Polietileno (PE) | |
| Apilable | sí | |
| Bloqueo en cajón | no | |
| Posibilidad de rotulación | Mediante tiras de rotulación | |
| Contenido por caja | 25 ud. | |
| Preparación para | Tapa; Ventana | |
| Contenido | pieza única | |
| Tipo de producto | Cajas de almacenamiento a la vista |
| Número de artículo | 963324 SB5 | |
| EAN / GTIN | 4009292801025 | |
| Número del fabricante | VPE 19100524 | |
| Fabricante/responsable | Lockweiler Plastic Werke GmbH, Walther-Nothelfer-Straße 2, 66687 Wadern-Lockweiler, Deutschland, www.lockweiler-werke.com |