Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Sieninė pakabinama spintelė su varstomomis durimis iš ištisinio lakšto, Tipas: 500/F

Prekės Nr.: 954701 500/F

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 954701 500/F
Gamintojo numeris 954701 500/F
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Lentynas galima tvirtinti kas 20 mm. Galinė sienelė perforuota □ 9×9 mm skylėmis 37 mm tinkleliu kabliams ir laikikliams kabinti. Užrakinama stumiamąja rankena su cilindrine spyna. Pageidaujant galima įsigyti ir su uždara galine sienele.
Spinta su varstomomis durimis yra su vientiso lakšto durimis.

Tiekiama:

Su tvirtinimo elementais. Skirtingoms sienelėms reikia skirtingų tvirtinimo priemonių. Šitą turėtų išsiaiškinti pats klientas prieš pradėdamas naudotis.

Spalva:

Korpusas šviesiai pilkas RAL 7035, durys ryškiai mėlynos RAL 5005 dengtos milteliais.

Pastaba:

Spintose su varstomomis durimis yra vietos segtuvams. Spintose su stumdomomis durimis gylio segtuvams neužtenka (išimtis: Nr. 954716 ir 954717). Galima sudėti dėžutes be priekinės sienelės Nr.961510. Atskiras ir laiptuotas lentynas žr. Nr. 954752.