Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Tvirtinimo lenta skardinėms durims, Tipas: L

Prekės Nr.: 957060 L

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 957060 L
Gamintojo numeris 957060 L
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Iš lakštinio plieno kabliams ir dėžutėms sukabinti. Prikabinimo lentos prisukamos prie varstomų durų vidinės pusės pridėtais varžtais. Skirta tik spintoms su varstomomis durimis iš ištisinio lakšto, kurių plotis 750 mm ir aukštis 1000 mm. Ant 2000 mm dydžio spintų vienų durų galima pakabinti po 2 lentas. Kiekvienų durų keliamoji galia – 10 kg.
Su □ 9×9 mm 37 mm tinkleliu perforuotų sienelių priedams sukabinti (skyrius 96).

Spalva:

Ryškiai mėlynos spalvos RAL 5005 dengtos milteliniu būdu.

Pastaba:

  • Dėžučių ir smarkiai išsikišančių įrankių negalima kabinti lentynos aukštyje.
  • Spintai su varstomomis durimis Nr. 954000 netinka.