Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Spinta su lentynomis be durų, Aukštis mm / tipas: 2000/F

Prekės Nr.: 954670 2000/F

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Aukštis mm / tipas Kaina už vieną vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 954670 2000/F
EAN / GTIN 4045197179746
Gamintojo numeris 954670 2000/F
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Lentynas galima tvirtinti kas 20 mm. Durys iš vidaus pastiprintos ir uždaromos stumiama rankena su cilindrine spyna.
Be durų, kaip atvira lentynų spinta.
Su lentynomis ir dėžutėmis be priekinės sienelės, žr. lentelę kataloge.

Komplektacija:

Daiktadėžių skaičius: 36 St. 963321_SB6; 36 St. 963321_SB5; 20 St. 963321_SB4

Spalva:

Korpusas šviesiai pilkas RAL 7035, durys ryškiai mėlynos RAL 5005 dengtos milteliais.

Pastaba:

  • Atskiras dėžutes be priekinės sienelės žr. Nr. 963321.
  • Tinkamas lentynas žr. Nr. 954750/4755.