Pagrindinė plokštė 576X432 mm

Prekės Nr.: 961140 576X432
(45,98 € / 1 Square metre)
reikia užklausti
Yra sandėlyje
7 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Plotis 576 mm
Gylis 432 mm
tinka stalčiams, kurių naudingasis plotis 612 mm
tinka stalčiams, kurių naudingasis gylis 445 mm
Medžiaga Iš plastiko
Spalva juoda
Produkto rūšis Tinklinis kilimėlis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 961140 576X432
EAN / GTIN 4037519006137
Gamintojo numeris AQ-3935-CH8000

Aprašymas

Paskirtis:

Dyd. 1056×624 pačiam susipjaustyti pagal savo poreikius.
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
    plotis × gylis (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį