Pagrindinė plokštė 888X600 mm

Prekės Nr.: 961140 888X600
(33,68 € / 1 Square metre)
reikia užklausti
Yra sandėlyje
576 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Plotis 888 mm
Gylis 600 mm
tinka stalčiams, kurių naudingasis plotis 918 mm
tinka stalčiams, kurių naudingasis gylis 612 mm
Medžiaga Iš plastiko
Spalva juoda
Produkto rūšis Tinklinis kilimėlis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 961140 888X600
EAN / GTIN 4037519004157
Gamintojo numeris AQ-3415-CH8000

Aprašymas

Paskirtis:

Dyd. 1056×624 pačiam susipjaustyti pagal savo poreikius.
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
    plotis × gylis (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį