Pagrindinė plokštė 384X480 mm

Prekės Nr.: 961140 384X480
(60,05 € / 1 Square metre)
reikia užklausti
Yra sandėlyje
8 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Plotis 384 mm
Gylis 480 mm
tinka stalčiams, kurių naudingasis plotis 410 mm
tinka stalčiams, kurių naudingasis gylis 500 mm
Medžiaga Iš plastiko
Spalva juoda
Produkto rūšis Tinklinis kilimėlis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 961140 384X480
EAN / GTIN 4037519009046
Gamintojo numeris AQ-3936-CH8000

Aprašymas

Paskirtis:

Dyd. 1056×624 pačiam susipjaustyti pagal savo poreikius.
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
    plotis × gylis (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį