GARANT easyFix šiukšliadėžės laikiklis, ⌀ 6 mm, Tinka šiukšlių maišams: 25l

Prekės Nr.: 955577 25
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
139 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tinka šiukšlių maišams (l) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gylis 185 mm
Naud. aukštis 67 mm
Naudingas plotis 275 mm
Plieninės vielos ⌀ 6 mm
Produkto rūšis Šiukšlių maišo laikiklis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 955577 25
EAN / GTIN 4062406338732
Gamintojo numeris 955577 25
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Plieninis vielos kabliukas, skirtas pakabinti šiukšlių maišus iki 25 litrų tūrio.
Paprasta užkabinti ant perforuotos sienelės viena ranka, nenaudojant jokių įrankių. Laikosi tvirtai net neprisukus, todėl visiškai nesubraižoma perforuota sienelė.

Tinka:

Perforuota sienelė su □ 9×9 mm kiaurymėmis kas 37 mm.