6-briaunis atsuktuvas elektronikai Kraftform Micro, Šešiabriaunis: 1,5mm

Prekės Nr.: 627470 1,5
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 194 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Šešiabriaunis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas 2054 Micro
Šešiabriaunis 1,5 mm
Geležtės ilgis 60 mm
visas ilgis 157 mm
Perdavos profilis 6-briaunis atsuktuvas
Produkto rūšis Atsuktuvas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 627470 1,5
EAN / GTIN 4013288175120
Gamintojo numeris 05118066001
Gamintojas / atsakingas asmuo Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Germany, www.wera.de

Aprašymas

Modelis:

Ergonomiškai padaryta daugiakomponentė rankena su lengvai sukamu dangteliu (smiliaus galui užfiksuoti, kad būtų galima tiksliai dirbti). Optimaliai suformuota greitojo sukimo zona greitam ir efektyviam priveržimui bei jėgos zona didesnių sūkių perdavimui.
Geležtės išnerūdijančiojo įrankių plieno, paviršius matinis, chromuotas, galai juodi. Hex-Plus profilis neleidžia deformuotis varžto galvutei ir perduoda didesnį sūkio momentą.

Paskirtis:

Preciziškas, efektyvus sukimas elektronikos srityje. Idealiai tinka ir visiems labai jautriems reguliavimo ir justavimo darbams.