Atsuktuvas elektronikai varžtams su įpjova Kraftform-Micro, Ašmenų plotis b: 2,5mm

Prekės Nr.: 664600 2,5
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 113 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Ašmenų plotis b (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas 2035 Micro
Ašmenų plotis b 2,5 mm
Ašmenų / briaunos storis a 0,4 mm
Geležtės ilgis 80 mm
visas ilgis 177 mm
Perdavos profilis Plokščias atsuktuvas
Produkto rūšis Atsuktuvas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 664600 2,5
EAN / GTIN 4013288192226
Gamintojo numeris 05118008001
Gamintojas / atsakingas asmuo Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Germany, www.wera.de

Aprašymas

Modelis:

Ergonomiška daugiakomponentė rankena su sukamu dangteliu.
Geležtė iš aukštos kokybės įrankių plieno, paviršius matinis, chromuotas, galai juodi.

Paskirtis:

Preciziškas, efektyvus sukimas elektronikos srityje. Idealiai tinka ir visiems labai jautriems reguliavimo ir justavimo darbams.