{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Pridedamų dalių skaičius | 4 vnt. | |
| Sandėliavimo būdas | putplasčio įdėklas | |
| Putplasčio plotis | 200 mm | |
| Gylis putplastis | 250 mm | |
| Bendras aukštis putplastis | 30 mm | |
| Iš anksto glazūruotos putos | taip | |
| Įdubų įrankiams skaičius | 4 vnt. | |
| Mažiausias tinkamas stalčiaus priekio aukštis | 100 mm | |
| Konkretaus gamintojo įrenginys | G | |
| Maitinimas | nėra energijos tiekimo | |
| Plotis G | 8 | |
| Gylis G | 10 | |
| Putplasčio medžiaga | Polietilenas (PE) | |
| Produkto rūšis | įrankių rinkiniai |
| Produkto numeris | 954857 4 | |
| EAN / GTIN | 2050002075450 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Germany |