Šoninių juostelių su įpjovomis rinkinys 2 vnt. Gylis 16G, Tinka stalčiams, kurių priekio aukštis: 75mm

Prekės Nr.: 951560 75
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
626 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tinka stalčiams, kurių priekio aukštis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Aprašyta dalis visas straipsnis
Spalvų tonai, pilkas Antracito pilka
Pakuotė palaidi
Medžiaga iš plastiko
Spalva pilkas
Skaičius 2 vnt.
Aukštis 50 mm
Tinka Stalčiai
Priekio aukštis 75 mm
Konkretaus gamintojo įrenginys G
Gylis G 16
Naudingasis gylis 400 mm
Su etikečių laikikliu ne
Turinys rinkinys
Produkto rūšis skiriamosios juostelės

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 951560 75
EAN / GTIN 4062406193294
Gamintojo numeris 951560 75
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Plastikinės skiriamosios šoninės juostos su įpjovomis stalčiams. Šoninės juostos yra būtinos, jei į stalčiaus kraštą tvirtinamos pertvaros. Vieno rinkinio pilnai užtenka vienam stalčiui.

Tinka:

Stalčių naudingasis gylis 16G.