Etikečių juostelių rinkinys 20 vnt., Tipas: 25X1000

Prekės Nr.: 944080 25X1000
Rinkinio kaina 10 pora (0,75 € / 1 pora)
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
418 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Rinkinio kaina 10 pora (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Tipas 25×1000
Ilgis 1 000 mm
Plotis 25 mm
tinka stalčiams darbastaliai Nr. 920000 – 933900
Komplekto sudėtis 20
Tiekimo sudėtis 10 baltų kartoninių kortelių, 10 skaidrių plėvelės juostų
Produkto rūšis Ženklinimo etiketės

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 944080 25X1000
EAN / GTIN 2050001670434
Gamintojo numeris PVC TRANSPARENT 0,2+250G LUXOCARD
Gamintojas / atsakingas asmuo Produktionsbüro Bräu Herstell. v. Druck u. Werbemi, Lilienthalstrasse 12, 93049 REGENSBURG, Germany

Aprašymas

Modelis:

Rinkinį sudaro po 10 vnt. baltų kartoninių etikečių ir skaidraus plastiko juostelių, tinkančių varstotų, įrankių spintų ir t. t., rankenų juostelėms.

Tinka:

Darbastalių Nr. 920000933900 visi stalčiai. Dėmesio: būtina atpjauti reikiamo ilgio!

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Prisijunkite prie savo paskyros

Prisijungti

Jūsų kontaktinis asmuo

Nustatyti užsakymą

Jūsų kliento kortelė

Prašome pateikti QR kodą atsiskaitymo metu.
Gauta 
Į prekių krepšelį