Sada popisovacích proužků 20dílná, Typ: 25X1000

Artiklové číslo: 944080 25X1000
Nastavit cenu 10 pár (CZK 17,70 / 1 pár)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
411 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Nastavit cenu 10 pár (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Typ 25×1000
Délka 1 000 mm
Šířka 25 mm
Vhodné pro zásuvky pracovních stolů č. 920000 – 933900
Obsah sady 20
Rozsah dodávky 10 bílých kartonových clon, 10 čirých fóliových pásů
Druh produktu Popisovací štítek

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 944080 25X1000
EAN / GTIN 2050001670434
Číslo výrobce PVC TRANSPARENT 0,2+250G LUXOCARD
Výrobce/odpovědná osoba Produktionsbüro Bräu Herstell. v. Druck u. Werbemi, Lilienthalstrasse 12, 93049 REGENSBURG, Deutschland

Popis

Provedení:

Skládá se vždy z 10 kusů bílých papírových štítků a čirých foliových pásků jako sady pro úchytky na pracovních stolech, skříních na nářadí atd.

Vhodné pro:

Všechny zásuvky pro pracovní stoly č. 920000933900. Pozor: Je zapotřebí přiříznout na správnou délku!