Juego de tiras de rotulación 20 piezas, Tipo: 25X1000

Número de artículo: 944080 25X1000
Establecer precio 10 par (0.98 US $ / 1 par)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock Disponible en 9-12 días laborables
418 piezas en stock 418 piezas disponibles en 9-12 días laborables

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Establecer precio 10 par (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo 25×1000
Longitud 1,000 mm
Anchura 25 mm
Adecuado para cajones de los bancos de trabajo n.° 920000 – 933900
Contenido del juego 20
Suministro 10 letreros de cartón blancos, 10 tiras de película transparentes
Tipo de producto Placa de rotulación

Identificación y clasificación

Número de artículo 944080 25X1000
EAN / GTIN 2050001670434
Número del fabricante PVC TRANSPARENT 0,2+250G LUXOCARD
Fabricante/responsable Produktionsbüro Bräu Herstell. v. Druck u. Werbemi, Lilienthalstrasse 12, 93049 REGENSBURG, Deutschland

Descripción

Ejecución:

Con 10 uds. de placas de cartón blancas y tiras de película transparente como juego para tiradores de los bancos de trabajo, armarios para htas., etc.

Idóneo para:

Todos los cajones de los bancos de trabajo n.º 920000933900. Atención: Se tienen que cortar a medida.