Merkintäliuskasarja 20 osaa 25X1000

Tuote nro.: 944080 25X1000
Aseta hinta 10 pari (0,86 € / 1 pari)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
1 313 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

tyyppi 25×1000
Pituus 1 000 mm
Leveys 25 mm
Sopii laatikoihin työpenkeille nro 920000 - 933900
Sarjan sisältö 20
Toimituksen sisältö 10 kotelokilpeä valkoisena, 10 kalvoliuskaa kirkkaana
Tuotetyyppi Merkintäkyltti

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 944080 25X1000
EAN / GTIN 2050001670434
Valmistajan numero PVC TRANSPARENT 0,2+250G LUXOCARD

Kuvaus

Malli:

Valkoiset pahvikyltit (10 kpl) ja kirkkaat muoviliuskat settinä työpöytien, työkalukaappien jne. vetimiin.

Sopii:

Kaikki laatikot työpenkkeihin nro 920000 − 93 3900. Huom! Leikattava oikean pituisiksi!
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
    Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin