• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Sats med textremsor 20 delar, Typ: 25X1000

Art-nr.: 944080 25X1000
Ange pris 10 par (SEK 8,98 / 1 par)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
på begäran
I lager
418 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Ange pris 10 par (inkl. moms)

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Typ 25×1000
Längd 1 000 mm
Bredd 25 mm
passar till lådor för arbetsbänkarna nr 920000 – 933900
Satsinnehåll 20
leveransinnehåll 10 vita skyltar av kartong, 10 glasklara folieremsor
Produktslag Textskylt

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 944080 25X1000
EAN/GTIN 2050001670434
Tillverkarens nummer PVC TRANSPARENT 0,2+250G LUXOCARD
Tillverkare/ansvarig person Produktionsbüro Bräu Herstell. v. Druck u. Werbemi, Lilienthalstrasse 12, 93049 REGENSBURG, Deutschland

Benämning

Utförande:

Består av 10 satser med vita skyltar av kartong och glasklarafolieremsor för handtag på arbetsbänkar, verktygsskåp etc.

Passar till:

Alla lådor till arbetsbänk nr 920000  − 93 3900. OBS! Måste kapas till rätt längd!