Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Lakštinio plieno vežimėlis, Naudingasis aukštis mm / stalčių skaičius: 520

Prekės Nr.: 933900 520

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Naudingasis aukštis mm / stalčių skaičius Kaina už vieną vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 933900 520
Gamintojo numeris 933900 520
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Korpusas iš lakštinio plieno, po 2 stabilius ir valdymo ratukus su rutuliniais guoliais iš pilnavidurės gumos, 100 mm ⌀ (fiksuojami). Viršus su rifliuotos gumos patiesalu, pakeltas kraštelis iš 4 pusių, stumiamoji rankena. centrinis užraktas.
Stalčiai užsirakina automatiškai, todėl pervežant neatsidaro.
Korpusas be stalčių, tinkamus stalčius žr. Nr. 933760.

Spalva:

Korpusas šviesiai pilkas RAL 7035, stalčius ryškiai mėlynas RAL 5005, dažyti milteliniu būdu.

Pastaba:

Dydžiai 520, 720 su stalčiais Nr. 933760 automatiškai parduodami su atskirų stalčių fiksatoriais.