Modelis:
Durys iš vidaus pastiprintos ir uždaromos naudojant 2K Haptoprene® stumiamą rankeną su cilindrine spyna. Su vertikaliais ištraukiamais elementais, kiaurymės 9×9 mm, išdėstytos kas 37 mm GARANT Easyfix kabliams ir laikikliams bei perforuotų sienelių priedams kabinti. Perforuotos sienelės reguliuojamos kas 50 mm. Teleskopinė perforuota sienelė yra su atskiru apsauginiu fiksatoriumi. Kiekvieno ištraukiamo elemento keliamoji galia 80 kg. Naudojamas abiejų pusių plotas vertikaliai 2,1 m2 (gylis × aukštis 635×1690 mm).
Vertikali spinta su perforuota sienele 30×28G
Spalva:
Standartiškai korpusas šviesiai pilkas RAL 7035, durys ryškiai mėlynos RAL 7016, dengtos milteliais.
Pastaba:
Tinkami priedai, pvz.: GARANT easyFix kabliai ir laikikliai, ir t.t. juos rasite 95 skyriuje.
Pagal TÜV GS sertifikatą visos spintos turi būti apsaugotos nuo apvirtimo.
Warning:
Naudojimas pagal paskirtį- Laikykite besisukančias detales atokiau nuo durų, duris ir stalčius uždarykite.
- Įrankių saugojimo stalčiai.
- Ruošinių ir įrankių saugojimo lentyna.
- Skirtas pramoniniam naudojimui patalpose. Naudokite ant sauso ir tvirto pagrindo.
- Spinta apsaugota nuo pasvirimo.
- Naudokite tik techniškai nepriekaištingos ir saugos būsenos prietaisą.
Netinkamas naudojimas- Savavališkai nedarykite jokių pakeitimų.
- Neperkraukite spintos, stalčių ir lentynų.
- Nedėkite ir nelaikykite spintose, stalčiuose ar lentynose.
- Nelaikykite išsikišusių daiktų ant spintos korpuso.
- Nedėkite daiktų atbulai.
- Nelaikykite degių ar cheminių skysčių.
- Nelaikykite maisto produktų.
- Nenaudokite potencialiai sprogiose atmosferose.