Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Spinta vertikaliomis lentynomis / stalčiais perforuotomis sienelėmis su stiklinėmis varstomomis durimis, Aukštis: 2000mm

Prekės Nr.: 942043 2000
2000

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Aukštis (mm) Kaina už vieną vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 942043 2000
EAN / GTIN 4062406135478
Gamintojo numeris 942043 2000
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Modelis kaip aprašyta Nr. 942033 dyd. 2000/4, tačiau su 3 vertikaliais stalčiais. Puikiai tinka sandėliuoti tvirtinimo elementus ir kilpas taupant vietą.
Vertikali spinta su perforuota sienele 40×28G

Tiekiama:

3 vnt. vonelių kilpoms pasidėti Nr. 942054 dyd. 2; 4 vnt. universalių laikiklių 45° Nr. 955590 dyd. 75; 4 vnt. universalių laikiklių 90° Nr. 955600 dyd. 100×100.

Spalva:

Standartiškai korpusas šviesiai pilkas RAL 7035, durys ryškiai mėlynos RAL 7016, dažyta milteliniu būdu.

Warning:

Naudojimas pagal paskirtį
  • Laikykite besisukančias detales atokiau nuo durų, duris ir stalčius uždarykite.
  • Įrankių saugojimo stalčiai.
  • Ruošinių ir įrankių saugojimo lentyna.
  • Skirtas pramoniniam naudojimui patalpose. Naudokite ant sauso ir tvirto pagrindo.
  • Spinta apsaugota nuo pasvirimo.
  • Naudokite tik techniškai nepriekaištingos ir saugos būsenos prietaisą.

Netinkamas naudojimas
  • Savavališkai nedarykite jokių pakeitimų.
  • Neperkraukite spintos, stalčių ir lentynų.
  • Nedėkite ir nelaikykite spintose, stalčiuose ar lentynose.
  • Nelaikykite išsikišusių daiktų ant spintos korpuso.
  • Nedėkite daiktų atbulai.
  • Nelaikykite degių ar cheminių skysčių.
  • Nelaikykite maisto produktų.
  • Nenaudokite potencialiai sprogiose atmosferose.