Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Rėmas su ratukais, plotis / tipas: 1030mm

Prekės Nr.: 934720 1030

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

plotis / tipas (mm) Kaina už vieną vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 934720 1030
EAN / GTIN 4045197171955
Gamintojo numeris 934720 1030
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Rėmas su 2 valdymo ir 2 stabiliais ratukais (100 mm ⌀) iš pilnavidurės gumos. Važiuoklė atlaiko iki 400 kg (varstotas ir jo turinys).

Paskirtis:

Korpusų Nr. 934770 − 934862 tvirtinimui.

Tinka:

Po 1 korpusą dyd. 430 ir 600.

Spalva:

Rėmas su ratukais šviesiai pilkos spalvos RAL 7035, dažytas milteliniu būdu.

Pastaba:

Saugumo sumetimais darbastalių su ratukais stalčiams kiekvienam reikia užsakyti atskirus stalčiaus fiksatorius Nr. 934730!