Multi Top medijų kolonų pora su dangteliais, Modulių vietų skaičius: 12

Prekės Nr.: 928906 12
Naujas produktas
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Modulių vietų skaičius Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

RAL spalvų tonai RAL 7016
Spalvų tonai, pilkas Antracito pilka
Serija Multi Top
aprašyta dalis, Antracito pilka Kunststoffabdeckung; Kunststofffuß; Kunststoffabdeckung; Kunststofffuß
Keliamoji galia maks. 50 kg
Spalva pilkas; sidabro spalvos
Produkto rūšis atramos
Leistinos apkrovos duomenys maks.
Plotis 115 mm
Gylis 200 mm
Aukštis 963 mm
Medžiaga aliuminis
Surinkimas nesumontuot.
Svoris 12,1 kg

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 928906 12
EAN / GTIN 4069515068529
Gamintojo numeris 928906 12
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Medijų kolonų pora iš anoduoto aliuminio profilio su plastikiniu pagrindu ir dangčiu. Medijų modulių vietų ir laikančiosios funkcijos derinys sukuria darbo paviršių be kliūčių. Modulinė komplektavimo sistema leidžia lanksčiai pritaikyti darbo vietą pagal individualius ergonominius ir funkcinius poreikius. 4 griovelių profiliai skirti papildomiems priedams, kaip kad perforuotai sienelei, lentynai ir t.t. Galiniai grioveliai su skale, užtikrinančia horizontalų konsolių montavimą. Visose medijos kolonomis įrengti įžeminimo taškai, skirti individualiam laidų montavimui. Dangčius galima išdėstyti medijų kolonoje bet kokia tvarka.

Tiekiama:

Dešinė ir kairė medijų kolona, tvirtinimo elementai skirti darbo vietai ir darbastaliui (medsraigčiai ir metriniai varžtai).
6 x uždangų Nr. 928926 3, 6 x uždangos Nr. 928926 1.

Spalva:

Anoduotas aliuminis, antracito spalvos plastikas RAL 7016.

Pastaba:

Medijų kolonų įrengimas visada turi būti atliktas pilnai, naudojant modulius arba uždangas. Dangteliai gali būti pakeisti medijų moduliais. Parduodama atskiromis dalimis. Montuoti tik ant darbastalių, kurių stalviršio storis yra 50 mm.
Netinka montuoti ant Workstation eLevel+.

Warning:

Intended use
  • Stationary workstation system for assembly, sorting, testing/inspection and organisation tasks in industrial environments.
  • Suitable for holding tools, materials and accessories.
  • For use in indoor industrial environments.
  • Use only when in perfect technical condition.
  • For modifications or alterations, use only approved Hoffmann Group accessories.

Reasonably foreseeable misuse
  • Do not use as a climbing aid or ladder.
  • Do not subject the lighting unit to loads as a load-bearing component.
  • Do not exceed the permissible load capacities.
  • Do not fit any accessories that have not been approved.
  • Do not make any unauthorised structural modifications.
  • Do not use in potentially explosive areas.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Iš tos pačios serijos "Multi Top" Peržiūrėti viską