Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Pagrindinė konstrukcija su Eterlux plokštė; 40 mm, plotis mm / modelis: 1000

Prekės Nr.: 920010 1000

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

plotis mm / modelis Kaina už vieną vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 920010 1000
EAN / GTIN 4045197168573
Gamintojo numeris 920010 1000
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Pagrindinis rėmas iš plieninio vamzdžio 60×40×2 mm, su integruotomis kabelių šachtomis ir pravadais. Su aukščio reguliavimo varžtais (25 mm reguliavimo zona). Darbastalio aukštis reguliuojamas 720 - 920 mm kas 25 mm . Galima pasirinkti hidraulinį aukščio reguliatorių (maks. apkrova 300 kg). Reguliavimo ribos 720 920 mm sukama rankena arba elektros varikliu 230 V su jungikliu. Pasirinktinai Eluplan arba Eterlux darbastalis. Stalčių blokas iš lakštinio plieno su cilindrine spyna, centriniu užraktu ir stalčiaus ištraukimo fiksatoriumi. Stalčiai iš lakštinio plieno, su aliumininėmis rankenomis ir etikečių juostelėmis. Stalčių kreipiančioji su lengvaeigiais ratukais ⌀ 28 mm iš Delrin 100, pasižymi labai gera amortizacija ir žemu radialiniu mušimu - štraukiamas iki 90 % - leistina apkrova iki 100 kg. Viduje yra įpjauti laikikliai smulkesniam suskirstymui į skyrelius.
Laidų išvedžiojimas: Integruotos laidų šachtos, pravadai ir kabinamos šoninės sienelės leidžia lengvai ir švariai išvedžioti laidus. Jei šoninė sienelė pakabinama 180° pasukta, gaunami papildomi pravadai laidams.
Energijos tiekimas: 6-ių elektros lizdų blokas su apšviestu ON / OFF jungikliu po darbastaliu.
Eterlux darbastaliai: 40 mm storio. Tinka laboratorijoms, optikos ir elektronikos darbams. Balta plokštės danga iš 2,7 mm storio laminato (melaminas ir fenolio derva). Vidurinis sluoksnis iš ST medienos pagrindo ir priešpriešinis traukimas užtikrina, kad darbastalis nesideformuos. Danga nepaprastai patvari, atspari tepalui, alyvai, taip pat silpnoms rūgštims ir šarmams, jei jie greit nuvalomi. Kietas paviršius itin gerai tinka sunkioms darbo sąlygoms. Atsparios karščiui, jei trumpam pakliūva tiesioginės ugnies ar lydmetalio. Briaunos iš visų pusių su šviesiai pilku ABS apvadu.
Aukščio reguliavimas: 200 mm ribose kas 25 mm (Nr. 920000 / 920010)
Pagrindinė konstrukcija be stalčių blokų individualiam komplektavimui su stacionariais arba stumdomais blokais.

Spalva:

Dviejų spalvų - šviesiai pilka RAL 7035 / signalinė mėlyna RAL 5005 dengta milteliais.