Traversa, Tinka naudingajam pločiui: 920mm

Prekės Nr.: 918603 920
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
920
reikia užklausti
Tiekimo terminas 6-8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
Standartinės konfigūracijos paprastai pristatomos greičiau.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tinka naudingajam pločiui (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

RAL spalvų tonai RAL 7035
Danga dažyt. milteliniu būdu
Spalvų tonai, pilkas Šviesiai pilka
Montavimo aukštis 240 mm
Tinkamas atstumas tarp rėmų 1 000 mm
Kabliukų laikiklių skaičius 12
Medžiaga lakštinis plienas
Spalva pilkas
Spalvos pasirinkimas laisvas pasirinkimas
Produkto rūšis stulpas / skersinis
Plotis 920 mm
Paskirtis vežimėlis
Svoris 2,5 kg

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 918603 920
EAN / GTIN 4062406098087
Gamintojo numeris 918603 920
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Version:

Of sturdy steel hollow section.

Suitable for:

For bolting on to the sling storage trolley No. 918601 size 12 and on to the materials supply trolley No. 918590.

Colour:

RAL 7035 light grey powder coated.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Skrajutės

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Šablonai

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Akcijos

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prisijunkite

Prisijungti

Jūsų kontaktinis asmuo

Nustatyti užsakymą

Jūsų kliento kortelė

Prašome pateikti QR kodą atsiskaitymo metu.
Gauta 
Į prekių krepšelį