Stalčių priedas Cargo Scooter, 20×16G, Stalčių skaičius: 3

Prekės Nr.: 915660 3
Naujas produktas
Kaina už vieną 1 vnt. (141,00 € / 1 vnt.)
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
14 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Stalčių skaičius Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

RAL spalvų tonai RAL 7016
Aprašyta dalis Rankenos; Korpusas
Danga dažyt. milteliniu būdu
Spalvų tonai, pilkas Antracito pilka
Spalvų tonai, sidabro spalvos Sidabro pilka
Medžiaga Aliuminis; lakštinis plienas
Spalva pilkas; sidabro spalvos
Su stalčiais taip
Stalčių skaičius 3 vnt.
Stalčiai vidus nėra vidaus įrangos
Spintos ventiliacija ne
Spynos konstrukcija cilindrinė spyna
Korpuso plotis G 20
Korpuso gylis G 16
Leistinoji apkrova 20 kg
Aprašyta dalis Schublade
Produkto rūšis stalčių blokas su ratukais
Įrengimo ir montavimo padėtis papildomas elementas
Konfigūracijos sukonfigūruot.
Konkretaus gamintojo vienetas korpusas G

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 915660 3
EAN / GTIN 4069515040303
Gamintojo numeris 915660 3
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Stalčių priedas, skirtas Cargo Scooter iš tvirto lakštinio plieno korpuso. 100% pilnai ištraukiami stalčiai su 20 kg keliamąja galia, aliumininės rankenos su keičiamomis ir perrašomomis etikečių juostelėmis. Rakinama centriniu užraktu naudojant cilindrinę spyną.

Komplektacija:

Stalčių priekinis aukštis mm: 75, 125, 200

Tiekiama:

Stalčių priedas su tvirtinimo plokštele, skirta „Cargo Scooter“.

Spalva:

Dviejų spalvų, dažyta milteliniu būdu, sidabras kombinuotas su antracito spalva RAL 7016