{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| medžiagos storis | 0,9 mm | |
| Lentynos keliamoji galia / maksimali lentynų apkrova per visą plotą (metalas) | 100 kg | |
| Spintos korpuso keliamoji galia, viduje | 1 000 kg | |
| Durų atidarymo kampas | 225 laipsniai | |
| Reguliuojamas aukštis kas | 40 mm | |
| Cilindrinė spyna | modulinė apyraktė | |
| elektrostatinė savybė | EGB/ESD | |
| Aukštis | 1 000 mm | |
| Plotis | 1 000 mm | |
| Gylis | 550 mm | |
| Naud. aukštis | 840 mm | |
| Lentynų skaičius | 2 | |
| Svoris | 50 kg | |
| Produkto rūšis | Lentynų spinta |
| Produkto numeris | 927735 1000/F | |
| EAN / GTIN | 4045197733238 | |
| Gamintojo numeris | 927735 1000/F | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |