Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Šiam produktui yra alternatyva

INFO Point su 24 colių monitoriumi, Tipas: S/DE

Prekės Nr.: 950955 S/DE

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Hoffmann perforuota sienelė: 9×9
  • Cilindrinė spyna: modulinė apyraktė
  • IP apsaugos klasė: IP 41
  • saugumo sertifikatas: GS TÜV Süd

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

medžiagos storis 0,9 mm
Hoffmann perforuota sienelė 9×9 mm
Cilindrinė spyna modulinė apyraktė
IP apsaugos klasė IP 41
saugumo sertifikatas GS TÜV Süd
Aukštis 1 440 mm
Pagrindo plotis 616 mm
Pagrindo gylis 550 mm
Kompiuterio korpuso naudingasis aukštis 740 mm
Kompiuterio korpuso naudingasis plotis 540 mm
Kompiuterio korpuso naudingasis gylis 190 mm
Lentynos darbinis aukštis 930 mm
Lentynos plotis 600 mm
Lentynos gylis 300 mm
Svoris 63 kg
Produkto rūšis INFO Point

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 950955 S/DE
EAN / GTIN 4045197891709
Gamintojo numeris 950955 S/DE
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

GARANT INFO Point − tai moderni darbo kompiuteriu vieta skaitmeninės informacijos apdorojimui, duomenų suvedimui bei kaip komunikacinė stotelė su prijungtu brūkšninių kodų skaitytuvu (komplekte nėra).
INFO Point turi tvirtą plieninės skardos korpusą. Priekinėje pusėje patogiame aukštyje prisukta atlenkiama lentyna klaviatūrai ir kompiuterio pelei. Po lentyna esančiame rakinamame skyriuje galima pasidėti kompiuterį ar Linux-Clients priemones. Lentyna ir durelės gali būti užrakinamos DOM cilindrinėmis spynomis. Kad viduje esantys prietaisai tinkamai vėdintųsi, užtikrina perforuota sienelė kitoje pusėje, kiaurymės □ 9×9 mm kas 37-mm. Tuo pačiu joje galima tvirtinti GARANT easyFix kablius ir laikiklius.
Su 24 colių įmontuotu ekranu.

Komplektacija:

Lentynų skaičius kompiuterio korpuse: 1

Spalva:

Korpusas antracito spalvos RAL 7016, dažytas milteliniu būdu.