Menghină din fontă, Deschidere: 300mm

Cod articol.: 860100 300
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
344 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Deschidere (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip clemă Clemă cu şurub
Deschidere max. a; b 300 mm
Descărcare max. 140 mm
Grosimea șinei glisante 10 mm
Lățime șine de glisare 32 mm
Material capac de protecție plastic
Tip produs Dispozitive de fixare
Material brațe de tensionare fontă maleabilă
Material șină glisantă oțel
Filet fus Filet trapezoidal
Cu placă de presiune da
Suprafețe de prindere cu capac de protecție da
Standard DIN 5117
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 860100 300
EAN / GTIN 4008158014470
Număr producător 860100 300
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Braţe de strângere de înaltă calitate din fontă maleabilă; glisieră groasă prismatică din oţel, striată, zincată galvanic. Arbore de oţel cu funcţionare silenţioasă, brunat, cu filet trapezoidal şi placă de presiune mobilă. Reglare rapidă instantanee, strângere sigură.
Cu capac de protecţie din plastic pe suprafaţa presată.

Standard:

DIN 5117