Schraapstaal (plat model) 300 mm

Artikelnummer: 837020 300
op aanvraag
Op voorraad
49 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Norm DIN 8350 A
Meslengte 300 mm
Mesbreedte 25 mm
totale lengte 420 mm
Uitvoering handgreep Houten handvat gelakt
Materiaal handgreep Hout
Materiaal kling C125-gereedschapsstaal
Producttype Schraper

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 837020 300
EAN/GTIN 4049002002922
Nummer fabrikant R465 030 0

Omschrijving

Uitvoering:

Kling van C125-gereedschapsstaal; houten handvat gelakt.

Norm:

DIN 8350 A