Raschietti piatti 300 mm

Codice art.: 837020 300
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
11 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Norma DIN 8350 A
Lunghezza lama 300 mm
Larghezza lama 25 mm
Lunghezza complessiva 420 mm
Esecuzione impugnatura Impugnatura in legno verniciato
Materiale impugnatura Legno
Materiale lama Acciaio per utensili C125
Tipo di prodotto Raschietto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 837020 300
EAN / GTIN 4049002002922
Codice del produttore R465 030 0

Descrizione

Esecuzione:

Lama in acciaio per utensili C125, impugnatura in legno verniciato.

Norma:

DIN 8350 A