HM grąžtai 40 mm

Prekės Nr.: 795250 40
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
24 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Grąžto ⌀ 40 mm
visas ilgis 90 mm
Koto dydis 10×30 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z 2
Produkto rūšis Medienos grąžtas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 795250 40
EAN / GTIN 9002696014294
Gamintojo numeris 043004000

Aprašymas

Modelis:

Su dviem pjovimo briaunomis ir cilindriniu kotu.
Su kietlydinio intarpais; labai patvarūs. Kietmedžio, plastiko, dengtų plokščių ir pan. gręžimui.

Paskirtis:

Švarių, tikslių matmenų aklinųjų ir apvalių kiaurymių gręžimas.

Standartas:

DIN 7483 G

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys
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
    Grąžto ⌀ (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį