Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Broca Forstner, ⌀ de broca: 35mm

Número de artículo: 795150 35

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Contenido pieza única
Diámetro del filo, mín. Dc min. 35 mm
Longitud total L 90 mm
Diámetro del mango DS 10 mm
Cantidad de cortes Z 2
Posición de las interfaces Lado de la máquina
Tipo de asiento Mango cilíndrico
Longitud vástago LS 30 mm
Configurable no
Tolerancia diámetro del filo tolerancia del fabricante
Interfaz Punto de separación 1
Sentido del corte Corte a derecha
Norma DIN 7483 G
Procedimiento de mecanizado Taladrado en macizo (BVB)
Tipo de producto Broca maciza

Identificación y clasificación

Número de artículo 795150 35
EAN / GTIN 9002696009450
Número del fabricante 031003500
Fabricante/responsable Johann Eberhard GmbH, Johann-Eberhard-Platz 1, 8503 Sankt Josef, Österreich, www.fisch-tools.com

Descripción

Ejecución:

De dos filos con vástago cilíndrico.
Acero especial; para taladro normal en madera; también, en parte, para madera dura. El agudo filo periférico proporciona agujeros ciegos sin grietas y reduce al mismo tiempo el peligro de recalentamiento.

Aplicación:

Para taladrado de agujeros ciegos y a circulares de dimensiones exactas y sin grietas.

Norma:

DIN 7483 G