Šumarsko svrdlo 35 mm

Artikl br.: 795150 35
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
56 dijelovi na zalihi

Ponude

Set s povoljnom cijenom

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Svrdlo⌀ 35 mm
ukupna duljina 90 mm
Dimenzija ručke 10×30 mm
Broj oštrica Z 2
Vrsta proizvoda Svrdlo za drvo

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 795150 35
EAN / GTIN 9002696009450
Broj proizvođača 031003500

Opis

Izvedba:

S dvije oštrice s cilindričnim drškom.
Specijalni čelik; za normalnu primjenu kod bušenja u drvu, djelomično i u tvrdom drvu. Oštre obodne oštrice osiguravaju bušenje bez srha i ujedno smanjuju opasnost od pregrijavanja.

Upotreba:

Za bušenje čistih i preciznih slijepih kao i prolaznih rupa.

Standard:

DIN 7483 G

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi
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
    svrdlo ⌀ (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu