• Paskutinė galimybė! Galimi tik keli vienetai, kurių netrukus nebeliks mūsų asortimente.

Staliaus kaltas su medine rankena, Ašmenų plotis: 28mm

Prekės Nr.: 794800 28
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
40 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Ašmenų plotis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Medžiaga, rankena mediena
Paviršius natūral.
Produkto rūšis staliaus kaltas
Pjovimo briaunos plotis 28 mm
Geležtės medžiaga specialus plienas / specialus lydinys
Visas ilgis 275 mm
Kotas / rankena rankena

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 794800 28
EAN / GTIN 4250098600194
Gamintojo numeris 0-16-267
Gamintojas / atsakingas asmuo MHG Messerschmidt GmbH, An der Auehütte 15, 98574 Schmalkalden, Germany, www.mhg-tools.de

Aprašymas

Modelis:

Ilgas kaltas su plačia nuožula; kaldintas; lygiai nušlifuotas. Patikrintas kiekvieno kalto pjovimo briaunos tvirtumas ir patvarumas.

Apdirbama medžiaga:

Aukščiausios kokybės specialus plienas.