• Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Staliaus kaltas su medine rankena, Ašmenų plotis: 14mm

Prekės Nr.: 794800 14
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Prekė nebeparduodama
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Ašmenų plotis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Medžiaga, rankena mediena
Paviršius natūral.
Produkto rūšis staliaus kaltas
Pjovimo briaunos plotis 14 mm
Geležtės medžiaga specialus plienas / specialus lydinys
Visas ilgis 250 mm
Kotas / rankena rankena

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 794800 14
EAN / GTIN 4250098600101
Gamintojo numeris 1000.14
Gamintojas / atsakingas asmuo MHG Messerschmidt GmbH, An der Auehütte 15, 98574 Schmalkalden, Germany, www.mhg-tools.de

Aprašymas

Modelis:

Ilgas kaltas su plačia nuožula; kaldintas; lygiai nušlifuotas. Patikrintas kiekvieno kalto pjovimo briaunos tvirtumas ir patvarumas.

Apdirbama medžiaga:

Aukščiausios kokybės specialus plienas.